DisplayPort変換アダプタ :「使用中」の検索結果
関連キーワード
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
DVI-D(24ピン)(1)
DisplayPort(DP)-DVI変換ケーブル10個入りパック。DPデバイスをDVIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに1.8mの距離で接続します。一体型のアダプタとケーブルで機器まわりをすっきりと保つソリューションです。10個入りパックは複数システムでの展開に便利です。
<鮮明な画像>1920x1200または1080pのHDテレビ解像度に対応し、高帯域のビデオ伝送を行います。DisplayPortに内蔵のビデオ機能に対応しながらDVIディスプレイをフル活用し、細部まで緻密で驚きのHD画像を表示します。
<簡単な導入>1.8m長のDVI変換ケーブルは、余分な配線やアダプタが要らない直接接続で機器まわりをすっきりと保ちます。プラグアンドプレイに対応し、ソフトウエアやドライバが不要な使いやすいケーブルです。
<既存のDVIディスプレイで使用>このDisplayPort(オス)-DVI(オス)ケーブルは、家庭やオフィスで使用中のDVI機器にDPコンピュータとの互換性を提供します。DVIディスプレイの接続、または外付けモニタの追加に使用し、作業効率を高めることができます。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。この製品は、DisplayPort++ポートを必要とするパッシブアダプタです。DVIおよびHDMI信号のパススルーが可能です。
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)152
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
製品幅(mm)35
アダプター型式パッシブ
対応解像度DVI: 1920×1200@60Hz
オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort[20ピン]
コネクタ2DVI-D[25ピン]
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。