「オス形状」から絞り込む
DisplayPort変換アダプタ 上L型アイネックス当日出荷
DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色ブラック適合規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 上L型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)最大解像度4Kオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPort変換アダプタ 下L型アイネックス4日以内出荷
DisplayPortケーブルを下方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色ブラック適合規格DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 下L型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)最大解像度4Kオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
 ページ: 1/ 3