DisplayPort変換アダプタ :「DisplayPort」の検索結果
関連キーワード
仕様●J-Moss:対応
色ブラック
コネクタ形状Mini DisplayPort-HDMI
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ブラック
直径(Φmm)ケーブル:約5.0
長さ(cm)10
コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度4K/30p
コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。