11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DVI-D(24ピン)(1)
その他(1)
DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ケーブル外径(Φmm)7.1 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス 対応モードDVIシングルリンクモード対応 コネクタ1DVI24ピン コネクタ2DVI24ピン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライDVIシングルリンクケーブル
RoHS
DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 モールドコネクタを採用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 接続が簡単なPC99ケーブルです。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です。
ホワイト(コネクタ)/ブラック(ケーブル) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm)5.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス 対応モードDVIシングルリンクモード対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライDVIケーブル
DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
ホワイト(コネクタ) タイプデュアルリンク 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイ) ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド3重シールド 変換タイプオス - オス 対応モードDVIデュアルリンクモード対応/※パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。 コネクタ1DVI24ピン コネクタ2DVI24ピン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライDVI延長ケーブル
RoHS
デュアルリンク対応のDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 モールドコネクタを採用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 接続が簡単なPC99ケーブルです。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です。
ケーブル長(m)2 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)/(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ)(ケーブル)DVI-D(24pin)オスコネクタを持つデュアルリンク用ケーブル ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド3重シールド アズワン品番64-0866-61 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス 対応モードDVIデュアルリンク
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-DVI
RoHS
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。 取り回しのしやすいケーブル長20cm
形状DVI(29pin)メス 質量(g)約30 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側) 消費電流(mA)300 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4 対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080p USBタイプType-C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライDVI延長ケーブル
RoHS
DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。(シングルリンクモード用) ※DVIデュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ) 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブル長(m)2 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ各社ディスプレイ(ケーブル)DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)オスコネクタを持つDVIケーブル ケーブル外径(Φmm)71 シールド3重シールド アズワン品番64-0908-59 RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコアあり 変換タイプオス - メス 対応モードDVIシングルリンク
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約0.08 ブラック 質量(g)約52 コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず) 電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約4.8 対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P) オス形状DVI24ピン メス形状ミニD-sub15 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI24ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライDVIアダプタ
VI29pinオスコネクタ・DVI24pinオスコネクタをDVI29pinメスコネクタに変換するアダプタです。 2本のDVIケーブルを中継する時に使用します。(2本のケーブルの合計の長さが5m以内の範囲でご使用ください) サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 RFブロック。ノイズに強いダイカストメタル製カバー採用。 DVIシングルリンクモードに対応しています。(DVIデュアルリンクモードには対応していません) DVIアナログモードに対応しています。 DVI-DをDVI-I に変換したり、DVIシングルリンクモードをDVIデュアルリンクモードに変換したりすることはできません。
オス形状- メス形状DVI-I(29ピン)×2 コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) 対応機種(ケーブル)DVIオスコネクタを持つDVIケーブル 適合ケーブルDVIオスコネクタを持つDVIケーブル アズワン品番64-0892-64 変換タイプメス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライDVI工事配線ケーブル
DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 工事配線用ケーブルです。 配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 長距離伝送用ケーブルです。 10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ) ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています
径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20 規格UL20276(線材) コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス ケーブル外径(Φmm)9.8 対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ) 対応モードDVIシングルリンクモード対応 シールド3重シールド 変換タイプオス - オス/オス - メス ブラック コネクタ1DVI24ピン コネクタ2DIN14ピン
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様HDCP:HDCP1.4 対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。 規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンク ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス 保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと) シールド3重シールド 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.5 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200 映像出力DVI(24pin)メス 映像入力DisplayPortオス
1個
3,398 税込3,738
17日以内出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch?/Nintendo Switch 2?には対応していません。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 対象パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器 規格DisplayPort規格:Ver.1.2 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOS コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 消費電流(mA)40(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大解像度4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 保管温湿度範囲-10~70℃、5~90%(結露なきこと) シールド3重シールド 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4 映像出力DisplayPort メス HDR対応対応
1本
2,698 税込2,968
17日以内出荷