絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Vodaview(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • USB Type-C(1)
  • USB TypeA(1)
オス形状
  • USBType-C(2)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)
  • HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(1)
  • Lightnig(オス)-USBType-C(メス)(1)
  • USB(A)(オス) - PS/2コネクタ(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(4)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(メス)(2)
  • USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(6)
  • USB(A)(メス) - USB(B)(オス)(2)
  • USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(9)
  • USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(オス)(5)
  • USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(メス)(4)
  • USB(B)(オス) - USB(B)(メス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(10)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(3)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(メス)(3)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(6)
  • その他(56)
変換タイプ
  • オス - メス(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
0.5未満・0.5~1未満
  • 色シルバー(2)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
USB Type-C(1)
USB TypeA(1)
Type-C to HDMI 2ポート分配器 VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器Vodaview
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2ケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付きサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)PD対応:130ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)PD対応:140シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
変換アダプター (USB Type-C to HDMI) ミラーリング マルチディスプレイ対応 4K 60Hz 断線に強い 高耐久 エレコム変換アダプター (USB Type-C to HDMI) ミラーリング マルチディスプレイ対応 4K 60Hz 断線に強い 高耐久エレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるHDMI映像変換アダプターです。 断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
シルバー規格HDCP1.4/HDCP2.3ケーブル長(m)約0.12コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクター オス-HDMI(Type-A)コネクター メス対応機種USB Type-C(TM)コネクター搭載のパソコン及びHDMIコネクター搭載のディスプレイなどプラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160)/60Hzケーブルタイプ高耐久タイプ
USB変換アダプタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら