「メス形状 」から絞り込む
コネクタ形状: USBType-C(オス) - USB(A)(メス)すべて解除
USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム 当日出荷
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m) 0.15※コネクタ含む コネクタ形状 USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB3.1規格正規認証品 対応機種 USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 4.5 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格 【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数 合計:2ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W) PD対応:130 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS ●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種 対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース 規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W) PD対応:140 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm) ケーブル:約4.2 対応解像度 最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格 HDMI2.0 オス形状 USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状 USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプ オス-メス
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス 当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様 コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 色 ホワイト コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) USBタイプ USB 2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-A
USB Type-C マグネットアダプタ L字型 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途 充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 通信速度 480Mbps 出力(W) 100(PD) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 USB Type-C
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 予約販売
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状 USBType-C メス形状 USB TypeA 変換タイプ オス - メス 対応機種 USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 本体質量(g) 約15 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 0.2
変換アダプタ USB 5Gbps 樹脂コネクタ サンワサプライ 4日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様 出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0 コネクタ形状 USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート 対応機種 USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。 保存湿度範囲 95%RH/24H RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ USBType-C、アダプタ型 USB規格 USB5Gbps
変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ サンワサプライ 7日以内出荷
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様 出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0 コネクタ形状 USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート 対応機種 USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ USBType-C、アダプタ型 USB規格 USB5Gbps
USB Type-C マグネットアダプタ Lタイプ ZATTA 当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途 充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止 仕様 通信速度(Mbps):480(理論値) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 変換タイプ オス - メス
マグネットアダプタ USB-C MCY TOOL 4日以内出荷
USB Type-Cにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。
用途 充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 通信速度 480Mbps(理論値) 変換タイプ オス - メス
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります 変換・延長アダプタ の新着商品 ページ: 1/ 3