USB変換アダプタ :「通信用アダプタ」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
USB Type-C(2)
わずらわしいケーブルを背面に配線できます。意匠性が求められる受付等での使用に最適です。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。
USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイとの組み合わせに最適です。
色ブラック
本体質量(g)4
対応OSOSに依存しない
コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(U字型)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×15×19
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(結露なきこと)
データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)
映像出力対応
オス形状Type-C
メス形状Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
色ブラック
本体質量(g)3
対応OSOSに依存しない
コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(結露なきこと)
データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)
映像出力対応
オス形状Type-C
メス形状Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。