絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(8)
  • アイネックス(3)
  • エスコ(2)
  • エレコム(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • AMPHENOL(1)
  • トライメイト(1)
  • エアリア(1)
  • Lazos(1)
メス形状
  • USB TypeA(1)
オス形状
  • USBType-C(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(3)
  • その他(6)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 2~3未満(2)
  • 色アソート(2)
  • 色ブラック(2)
アソート・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USB変換アダプタ :「変換アダプター typec」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
USB TypeA(1)
USB TypeCアダプタ USB2.0 変換用 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB2.0 変換用サンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
その他DP Altモード非対応コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。コネクタ【出力元】USB Type-C【出力先】USB Type-C充電方式PD240W出力48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3AUSBタイプUSBType-Cアダプタタイプアダプタ型動作温度範囲USB規格USB2.0480Mbps
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)転送速度最大USB10GbpsUSB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック質量(g)約9対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
USB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
質量(g)約36電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)95対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)最大入力(W)100ケーブル長(cm)約20供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約4.5
USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB変換アダプタ USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2取扱説明書日本語取扱説明書あり対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大140WUSB規格USB 40Gbps
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大240WUSB規格USB 40Gbps
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応質量(g)約27電源セルフパワー・バスパワー両対応コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2消費電力(mA)100最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)RoHS指令(10物質対応)対応ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)取扱説明書日本語取扱説明書ありHDMI規格HDMI2.0
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。下記未確認(対応していない可能性が高い)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約45
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約46
変換アダプタ サンワダイレクト変換アダプタサンワダイレクト
1,198税込1,318
1本
予約販売
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。 急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラックコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス取扱説明書なしオス形状USB Type-Cメス形状USB A
USB変換アダプタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら