USB変換アダプタ :「USB C メス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「メス形状」から絞り込む
microUSB(1)
RJ-45(1)
USB Type-C(1)
USB TypeA(3)
ミニD-sub15ピン(1)
既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期
コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる
安心して使用できる全使用期間保証
用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電
長さ(mm)24.5
色ブラック
高さ(mm)6.5
質量(g)2
コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)12
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3ポート互換
2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続
長さ(mm)32.2
色ブラック
高さ(mm)8.8
質量(g)6
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)21.5
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ビデオキャプチャデバイスなど Micro USB 3.1デバイス、または旧型のUSB 3.0デバイスをUSB 3.1コンピュータに接続。旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)26
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)12
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続
長さ(mm)1520
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)15
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)173
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)15.2
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)39
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355
ケーブル長(cm)14
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応した驚異の画質
用途外出時に、このアダプタを携帯すれば、いろいろなVGAディスプレイやプロジェクタと接続できます。BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します。USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-C-VGA変換アダプタ
長さ(mm)180
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】VGA
電源USB電源
ケーブル長(m)0.14
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)37
動作温度(℃)0~45
チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2VGA(高密度D-Sub)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
USB変換アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。