USB変換アダプタ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「メス形状」から絞り込む
USB Type-C(2)
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ
質量(g)3
コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)
表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応
寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8
入数(個)1
転送速度(Gbps)(最大)40
オス形状USB-C
メス形状USB-C
変換タイプオス-メス
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ
質量(g)3
コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)
表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9
入数(個)1
転送速度(Gbps)(最大)40
オス形状USB-C
メス形状USB-C
変換タイプオス-メス
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様充電速度:最大240Wまで利用可能
質量(g)約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)
データ転送最大480Mbps ※理論値
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。