「メス形状」から絞り込む
USB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応)エスコ翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)質量(g)22.4ケーブル長(m)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11対応HDCP1.4/HDCP2.2対応消費電力(mA)250最大解像度3840×2160 (4K)/60HzコネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メスケーブル径(Φmm)約3.1
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3