「メス形状」から絞り込む
変換アダプタ USB TypeA/C to RS232Cエアリア9日以内出荷
仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolificセット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず)質量(g)42対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上)接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1)ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8ケーブル長(cm)98RoHS指令(10物質対応)対応
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3