USB変換アダプタ :「usb type c アダプタ」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(3)
USB TypeA(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
ミニD-sub15ピン(2)
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値)
パッケージPET箱+紙台紙
変換タイプオス - メス
コネクタ2USB Type-A
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15(コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス
対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hz
オス形状USB Type‐C
メス形状VGA(D-sub15pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス-メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
外形寸法(mm)約W55×T11.5×H約50(アダプター部分)
コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポートポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19pin)×2
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
USB Type-C(TM)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターです。
用途USB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターとして
色シルバー
規格HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状USB Type‐C(TM) プラグ-HDMI ポート
対応機種USB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン及びHDMI端子搭載のディスプレイ等 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質(プラグ)金メッキ
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)約15 (コネクター含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K×2K(60Hz)
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力には対応していません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
コネクタ形状USBType-C(オス) - DVI(オス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DVI(DVI-D 24pin)プラグ側:DVIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)、DVI(DVI-D 24pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - オス
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DisplayPort(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DisplayPortポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(DisplayPortケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大8K(7680×4320px)/30Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
外形寸法(mm)約W55×T12×H50(アダプター部分)
コネクタ形状USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度ディスプレイ1台接続時:最大8K(7680×4320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時:最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状DisplayPort(TM)×2
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。ハイレゾ定義に準拠し、ハイレゾ対応したスマートフォン・アプリ・音源とハイレゾイヤホンを一緒に使用することで、ハイレゾ音源を楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約6.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●パッケージ形態:袋+ステッカー●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
ケーブル長(cm)約6.0 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
メス形状3.5mmステレオミニジャック
変換タイプオス - メス
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるHDMI映像変換アダプターです。 断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
色シルバー
規格HDCP1.4/HDCP2.3
ケーブル長(m)約0.12
対応機種USB Type-C(TM)コネクター搭載のパソコン及びHDMIコネクター搭載のディスプレイなど
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)
メス形状HDMI(Type-A
ケーブルタイプ高耐久タイプ
変換タイプオス-メス
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。
※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
※VGAは音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ
VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。
追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。)
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ)
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等
ケーブル外径(Φmm)3.9
シールド3重シールド
アズワン品番64-4040-57
メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、D-sub15pin
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA)
コネクタ2USB Type-C
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
USB変換アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。