USB変換アダプタ :「AV」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
ミニD-sub15ピン(1)
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.28 コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応HDCP:2.2 ケーブル長(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状USB Type-C メス形状HDMI×2 イーサネット対応対応(HDMI) 変換タイプオス-メス オーディオARC・eARC(HDMI) コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI×2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA 分類USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません 対応HDCP:非対応 シールド3重シールド ケーブル長(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状USB Type-C メス形状VGA 変換タイプオス-メス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

VV-UCWHDASP-CCF015 USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) Vodaview 動画あり
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面 仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28 規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 ケーブル長(m)中継:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)中継:5.5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
1式
11,980 税込13,178
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング