USB変換アダプタ :「Androidケース」の検索結果
本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C
セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。
寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12
電源不要(USBバスパワー)。
対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末
解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hz
ケーブル長(cm)7.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。