3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
USB Type-C(1)
2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
399 税込439
3日以内出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm)914 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)27 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5.5 製品幅(mm)15 コネクタAUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 プラグ内径(Φmm)(DC)2.5 変換タイプメス - オス コネクタ1DCプラグ(タイプN) コネクタ2USB Type-A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷