USB変換アダプタ :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。
用途充電、データ転送として
USBタイプUSB3.2 GEN2×2
効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3A
色ブラック
伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値)
コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス)
プラグ金メッキ加工
変換タイプオス - オス
出力ビデオ:4K/60Hz
ケーブル長(m)1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。