USB変換アダプタ :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供 ブラック 質量(g)97 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷