USB変換アダプタ :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
「メス形状」から絞り込む
microUSB(3)
USB TypeA(1)
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
色ブラック
規格high-speed
コネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
オス形状USB Type-A
メス形状Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。
PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
寸法(mm)38×17
色ブラック
質量(g)7
コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオス
オス形状Type-A
メス形状Micro Type-B
変換タイプメス - オス
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6
質量(g)6
メス形状USB TYPE-A3.0
変換タイプオス-メス
miniUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。
USB端子を持つ機器の周辺機器接続等にご利用いただけます。
色ブラック
端子形状miniUSB(オス)、USBA(オス)
対応USB2.0データ転送
オス形状microUSB/USB・A
1個
¥258
税込¥284
6日以内出荷
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)97
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
USB3.0に対応したUSB A(平型・オス)と、microB(メス)を変換するアダプタです。
USB3.0ケーブルのA(オス)端子に本製品を取り付ける事で、USB3.0対応のポータブルHDD等にご利用頂けます。
仕様製品サイズ:1.6 x 4.7 x 1.5 cm; 14 g 商品の寸法 幅 × 高さ:16 x 47 x 15 mm 商品の重量:14 g
色ブラック
オス形状USB A
メス形状microB
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。