LAN変換アダプタ :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。
有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
ケーブル長(cm)約9
コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
オス形状USB(A)
色ブラック
インターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
電源電圧(V)5
消費電流(mA)最大200
消費電力(W)1
保証期間ご購入日より6か月
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。