LAN変換アダプタ :「LAN メスメス」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
D-sub9ピン(1)
RJ-45(1)
Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1x DB9 メスコネクタ
1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用
長さ(mm)85
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)18
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス
製品幅(mm)33.5
コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタBRJ-45
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45
変換タイプメス - メス
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。