1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
シルバー 質量(g)約45 規格10GBASE-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4 直径(mm)ケーブル挿入径:8.9 導体22AWG~26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 アダプタタイプSTP
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷