USB延長アダプタ :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
5~10未満(3)
10~50未満(8)
1x USB-A オスコネクタ
1x USB-A メスコネクタ
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)410
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)491
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)20
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長
USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動
色ブルー
質量(g)135
規格SuperSpeed
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1×USB Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)596
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)15
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
USB 1.0/1.1機器との下位互換性あり
外付けACアダプタ(2A)付属
各ポートで過電流検出・保護機能に対応
プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
用途ケーブル1本で最大4台のUSB 2.0機器をコンピュータに接続。USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
色ブラック
質量(g)156
規格High Speed
ケーブル長(m)15
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応
色ブラック
セット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ
質量(g)866
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)20
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~85
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色ブラック
質量(g)206
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
色ブラック
質量(g)995
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)25
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ
セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ
色ブラック
高さ(mm)5
質量(g)250
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)5
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A[9ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
完全シールドでエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
色ブラック
質量(g)1400
消費電力(W)5
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)35
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)1
プラグニッケルメッキ
入力電流(A)0.35
伝送速度(Mbps)480
プラグタイプH
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用
RoHS指令(10物質対応)対応
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。