USB延長アダプタ :「USB メス メス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1未満(2)
1~2未満(2)
SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
色ブラック
規格SuperSpeed
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(理論値)
USBタイプUSB 3.0
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
色ブラック
規格High-Speed
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
USBコネクタ付ケースとマザーボードを配線する延長用ケーブルです。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプオス - メス
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/黄: D+/黒: GND
ケーブル長(m)0.5
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マザーボード用USB 3.0ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
セットコネクタで接続が簡単です。
2ポート分です。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状ケーブル側: 2×10ピン オス - マザーボード側: 2×10ピン メス
色ブラック
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80
コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス
色ブルー
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプオス - メス
付属品固定用ネジ×2
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
ケーブル長(m)0.8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。