USB延長アダプタ :「USB C メス」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
色ブラック
規格High-Speed
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス
伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBタイプUSB 2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型
台座寸法(mm)直径51/高さ24.5
データ転送速度最大:5Gbps (理論値)
USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。