USB延長アダプタ :「windows 10」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
5~10未満(1)
パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。
本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。
USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
色【ケーブル】ブラック
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
対応OSWindows 11/Windows10、macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
コネクタ形状【プラグ】USB-Aプラグ、【ポート】USB-Aポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス部:約29.2×60.0×27.2
対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル
消費電流(mA)最大80
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
電源供給方式USBバスパワー
ケーブル径(Φmm)約4.5
パッケージ袋+ステッカー
USB規格USB2.0規格準拠
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/ホワイト/モニターケーブル/ディスプレイ コンバーター CDP2DP2MBW
StarTech.com
税込¥8,248
¥7,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。