1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
2~3未満(1)
3~5未満(1)
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル外径(Φmm)約5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)