SATA変換アダプタ :「交換用HDD」の検索結果
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - SATA(1)
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
色ブラック
長さ(mm)515
高さ(mm)8
質量(g)30.5
ケーブル長(m)0.515
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。