SATA変換アダプタ :「USB」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - SATA(1)
その他(1)
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約70
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP
コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)
対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
アズワン品番64-0866-78
インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA
容量(TB)(対応最大)3
オス形状USB Type-A/SATA
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2SATA
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス
付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16
アズワン品番64-0882-82
USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)
オス形状USB Type-A
メス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA
変換タイプオス - メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。
SATA3(6Gbps)のHDDやSSDを最大10Gbpsでの高速転送が可能なUSB3.1Gen2に変換します。
USBケーブルはUSBType-Cコネクタ用とUSBAコネクタ用の2本を付属しています。
USBAコネクタまたはUSBType-Cコネクタを持つパソコンに対応しています。
3.5インチHDDと2.5インチHDD/SSDの両方に対応しています。
※3.5インチは付属のACアダプタの接続が必要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするのでケースが不要です。
各種ドライブにアダプタを直付けするので交換が簡単です。
※HDD装着後は、HDDの基盤が剥きだしの状態になるので、基盤に静電気や金属が触れないよう注意してください。
ドライバのインストールが不要です。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1、USBケーブル2本(USBAコネクタ-USBType-C、USBType-C-USBType-C)
タイプ変換器
ケーブル長(m)約0.9(USBケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.6×29.3×13(本体のみ)
インターフェースUSB側/USBVer.3.1Gen2準拠※USB3.1Gen2機器として使用するためには、パソコン本体側がUSB3.1Gen2対応のポートを搭載した機種でなくてはなりません。
アズワン品番64-0906-05
オス形状SATAコネクタ(変換アダプタ)
メス形状電源ジャック(ACアダプタ)/USB Type-C
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。