9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-42
1個
2,898 税込3,188
欠品中

仕様コンタクト数:78 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1581-53
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-43
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-08
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DC 180DEG ABS/PC
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-79
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-25
1個
939 税込1,033
欠品中

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-27
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DB 25POS TH
仕様コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-39
1個
4,998 税込5,498
欠品中

仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-54
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷