「ケーブル長(m)」から絞り込む
Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデルBUFFALO(バッファロー)翌日出荷から8日以内出荷
屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用取り回し易いやわらかスリムケーブル最大2.4Aの急速充電に対応安心の”MFI”認証製品
色ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3