4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(4)
2~3未満(2)
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。Apple MFi認証:USB-C 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-C - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスを急速充電:Apple製PD対応USB-C電源アダプタ(18W-96W)と互換の頑丈な充電ケーブル。充電ステーションに最適。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなどに対応。ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-C/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能 仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps 幅(mm)9 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)41 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0 Type-A コネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps) 動作温度範囲(℃)0~60 適合用途充電/同期 使用湿度範囲(%RH)40~65
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
ブラック AWG22/32 インターフェースUSB 2.0 (480Mbps) コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス) ケーブル外径(Φmm)3.1 取得規格MFi シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 保管温度範囲(℃)0~50 メッキゴールド、ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用 被覆材熱可塑性エラストマー コネクタタイプL型 - ストレート 使用湿度範囲(%RH)0~85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ブラック ケーブル種類カール 適合用途充電用/データ転送用 幅(mm)12 高さ(mm)6 保証期間2年 コネクタAApple Lightning コネクタBUSB Type-C 適合規格USB 2.0 被覆材熱可塑性エラストマー シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 各種認証MFi認証
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)