Lightningケーブル :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(3)
2~3未満(2)
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
許容電流(A)3(5V)
コネクタ形状Lightning - USB-A
取得規格Apple社 MFi認証品
ケーブル種類ストレート
適合用途充電&同期
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
許容電流(A)3(5V)
コネクタ形状Lightning - USB-A
取得規格Apple社 MFi認証品
ケーブル種類ストレート
適合用途充電&同期
Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A)
色ホワイト
質量(g)45(パッケージ込み)
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightningケーブル
- Type-Cケーブル
- マイクロUSBケーブル
- DOCKケーブル
- 携帯電話用ケーブル(ガラケー用)
- 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
- その他スマホケーブル
- MHLケーブル
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。