「ケーブル長(m)」から絞り込む
Lightning変換コネクタ付 C-Cケーブル WHカシムラ11日以内出荷
Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A)色ホワイト質量(g)45(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3