Lightningケーブル :「android」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
3種類のデバイスを1本でカバー!Lightning・USB Type-C(TM)プラグへの変換アダプター付きUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。iPhoneやAndroid(TM)、ワイヤレスイヤホンなどの充電やデータ転送が可能なので、かばんの中でケーブル類をスッキリさせたい方、複数のデバイスをお持ちの方におすすめです。
用途Lightning・USB Type-C(TM)プラグに変換できるアダプターが付いたUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。これ1本で3種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。 。2種類の変換アダプターを着脱して、iPhoneやAndroid、USB Micro-Bポートを搭載したワイヤレスイヤホンなどの機器を、パソコンやモバイルバッテリー、ACアダプターと接続して充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値 。最大10W(5V/2A)で接続機器の充電が可能です。 。※USB Power Delivery非対応です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Micro-Bプラグ(変換アダプター 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびUSB micro-Bポート・USB Type-Cポート・Lightningポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 保証期間1年間 使用環境条件THINK ECOLOGYマーク 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 電圧×電流(VA)最大5×2(10W) ケーブル太さ(mm)3.6
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)