絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(35)
  • BELKIN(ベルキン)(28)
  • FSC(21)
  • オーム電機(13)
  • グリーンハウス(11)
  • StarTech.com(9)
  • MAKER(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • カシムラ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MOTTERU(6)
  • HIDISC(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • Anker(アンカー)(4)
  • MCO(4)
  • エアージェイ(3)
  • 藤本電業(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(6)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(1)
適合用途
  • データ転送用(10)
  • 充電用(10)
ケーブル種類
  • ストレート(3)
  • メッシュ(1)
  • 耐久性(4)
取得規格
  • MFi認証(10)
MFi認証
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(4)
0.5未満(2)
1~2未満(11)
2~3未満(6)
CtoLケーブル 多摩電子CtoLケーブル多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子Lightning ケーブル ホワイト多摩電子
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)ホワイト定格5V/3A適合用途充電、データ転送
Lightning メタルケーブル 1.0m ブラック 多摩電子Lightning メタルケーブル 1.0m ブラック多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ブラックケーブル長(m)1コネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
Lightning ケーブル ブラック 多摩電子Lightning ケーブル ブラック多摩電子
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ブラックコネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ホワイトケーブル長(m)1コネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbps耐久回数100000回ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子Lightning ケーブル ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ホワイトコネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
CtoLメタルケーブル 1.0m 多摩電子CtoLメタルケーブル 1.0m多摩電子
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送定格20V/3A質量(g)約26.5材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
lightninigケーブル 抗菌 多摩電子lightninigケーブル 抗菌多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
大電流・急速充電対応 ケーブル定格は最大3Aの電流に対応 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3コネクタLightning-USB-A耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用
Lightningソフトタフケーブル 2.0m 多摩電子Lightningソフトタフケーブル 2.0m多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)質量(g)26定格電圧(V)5ケーブル長(m)約2.0定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480Mbps耐久回数10万回USBタイプUSB2.0
Lightningソフトタフケーブル 1.0m 多摩電子Lightningソフトタフケーブル 1.0m多摩電子
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0USBタイプUSB2.0通信速度480MbpsコネクタLightning - USB-A耐久回数10万回定格電圧(V)5定格電流(A)3質量(g)26材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)取得規格Mfi
Lightning ケーブル 1.0m 多摩電子Lightning ケーブル 1.0m多摩電子(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)質量(g)27定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Lightning ケーブル 0.5m 多摩電子Lightning ケーブル 0.5m多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5USBタイプUSB2.0通信速度480MbpsコネクタLightning - USB-A定格電圧(V)5定格電流(A)3質量(g)18材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)取得規格Mfi
Lightning ケーブル 多摩電子Lightning ケーブル多摩電子
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)定格電圧(V)5定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
C to Lケーブル 2.0m ホワイト 多摩電子C to Lケーブル 2.0m ホワイト多摩電子
2,088税込2,297
1個
5日以内出荷
USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。 充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)約2.0ホワイト材質コネクタケース・ケーブル:PVC質量(g)約53定格ケーブル:20V/3AインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
LIGHTNINGケーブル 多摩電子LIGHTNINGケーブル多摩電子
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9ホワイト材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
Lightningケーブル