絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(1)
適合用途
  • データ転送用(2)
  • 充電用(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
  • メッシュ(1)
取得規格
  • MFi認証(4)
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(35)
  • FSC(21)
  • オーム電機(16)
  • StarTech.com(9)
  • MAKER(9)
  • Anker(アンカー)(7)
  • グリーンハウス(6)
  • サンワサプライ(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • 平野商会(3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
  • HIDISC(2)
  • hoco(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • センチュリー(1)
  • クマザキエイム(1)
  • TOPLAND(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(4)
2~3未満(1)
  • CtoLケーブル 多摩電子

    CtoLケーブル

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
    定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C取得規格MFi認証耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強データ転送充電・データ:USB2.0ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
  • CtoLメタルケーブル 1.0m 多摩電子

    CtoLメタルケーブル 1.0m

    多摩電子
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
    材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維質量(g)約26.5定格20V/3Aケーブル長(m)1ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
  • Lightningソフトタフケーブル 2.0m 多摩電子

    Lightningソフトタフケーブル 2.0m

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
    材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)質量(g)26定格電圧(V)5ケーブル長(m)約2.0定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480Mbps耐久回数10万回USBタイプUSB2.0
  • Lightningソフトタフケーブル 1.0m 多摩電子

    Lightningソフトタフケーブル 1.0m

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
    材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)質量(g)26定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480Mbps耐久回数10万回USBタイプUSB2.0
  • Lightning ケーブル 多摩電子

    Lightning ケーブル

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
    材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)定格電圧(V)5定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Lightningケーブル