3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(2)
2~3未満(1)
多摩電子CtoLケーブル
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証 適合用途データ転送用、充電用 データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) コネクタLightning to Type-C 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電 このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。 KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利 MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工 ケーブル長(m)1 定格電流(A)最大3(60W) コネクタLightning-Type-C 耐久性屈曲耐久性:2倍 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9 ホワイト 材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC 本体質量(g)約22 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷