Lightningケーブル :「HT」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(5)
2~3未満(3)
5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
仕様屈曲試験:5万回をクリア
色ホワイト
規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応
ケーブル長(m)1
本体質量(g)約24
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
保証期間2年間
取得規格MFi認証取得
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
保証期間1年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480
ケーブル種類やわらか、耐久性
適合用途充電用、データ転送用
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大2.4A充電
保証期間2年間
1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間1年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
ケーブル種類やわらか
適合用途充電/データ転送
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど
保証期間3年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
適合用途充電/データ転送
やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。25分で50%の充電可能。好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格最大60W(20V / 3A)充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5
ケーブル種類耐久性
取得規格MFi認証
適合用途充電用
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch
USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート
入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)
出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)
転送速度(Mbps)最大480
規格【ケーブル】最大2.4A充電対応
保証期間2年間
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightningケーブル
- Type-Cケーブル
- マイクロUSBケーブル
- DOCKケーブル
- 携帯電話用ケーブル(ガラケー用)
- 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
- その他スマホケーブル
- MHLケーブル
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。