マイクロUSBケーブル :「エアー バイス」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証
用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電
ケーブル長(m)1
色ブラック
コネクタAUSB-A
コネクタBMicro USB Type-B
最大出力電力12W(5V、2.4A)
被覆材熱可塑性エラストマー
シールドアルミ箔とドレイン線
保証期間ライフタイム
プラグコネクタメッキ:ニッケル
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)
湿度範囲(%)10~80RH
出力電圧(V)5/DC
出力電流(A)2.4
消費電力(W)12
セット内容USB ケーブル
高さ(mm)10
長さ(mm)200
幅(mm)130
AWG22/32
ケーブル外径(Φmm)3.1
材質(心線)銅線(より線)
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。