マイクロUSBケーブル :「ネクタイ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
適合用途データ転送用
質量(g)42
保証期間ライフタイム
コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)
コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
質量(g)43
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
1 x USB A オスコネクタ 。1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
ケーブル長(mm)915
色ブラック
幅(mm)15
高さ(mm)7
質量(g)26
コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro B
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1 x USB Aオスコネクタ 。1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
ケーブル長(m)1.83
色ブラック
質量(g)41
コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro B
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。