「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: マイクロUSBケーブルブランド: StarTech.comすべて解除
USB マイクロBケーブル 1m オス - オス StarTech.com 当日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途 Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期。Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備 ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 27 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB Micro-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) StarTech.com 当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠2重シールド(編組+アルミ箔)張力緩和モールドコネクタ
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック 質量(g) 45 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) コネクタB USB Micro-B (USB 3.0、10ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用、充電用
1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス StarTech.com 翌々日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× USB Micro-Bオスコネクタ。
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途 データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電 ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 49 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) コネクタB USB Micro-B (USB 3.0、10ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス StarTech.com 当日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 28 保証期間 1年間 コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
USB マイクロBケーブル 50cm オス - オス StarTech.com 当日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途 Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック 質量(g) 20 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB Micro-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス StarTech.com 予約販売
耐久性に優れたPVC構造。
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック 質量(g) 30 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ケーブル長(m) 1.8 色 ブラック 質量(g) 43 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応2重シールド(編組+アルミ箔)モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ケーブル長(m) 1.8 色 ブラック 適合用途 データ転送用 質量(g) 42 保証期間 ライフタイム コネクタA 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps) コネクタB 1 - Mini USB Type-B [5ピン] RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 ストレート
USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス) StarTech.com 当日出荷
1 x USB Aオスコネクタ 1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン ケーブル長(m) 1.83 色 ブラック 質量(g) 41 コネクタA USB Type-A(USB 2.0)[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B [5ピン] 動作温度範囲(℃) -20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃) -10~30(14°F~86°F) 湿度範囲(%) 30~75RH セット内容 1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro B ケーブル種類 ストレート 適合用途 データ転送用 仕様 タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル StarTech.com 翌々日出荷
USB-A - マイクロUSBタイプB データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホその他USBマイクロB搭載モバイル端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用仕様:寸法1m | USB-A オス - マイクロUSB オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | StarTech.com ライフタイム保証
用途 ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB micro-Bデバイスを充電 ケーブル長(m) 1 色 ブラック コネクタA USB-A コネクタB Micro USB Type-B 最大出力電力 12W(5V、2.4A) 被覆材 熱可塑性エラストマー シールド アルミ箔とドレイン線 保証期間 ライフタイム プラグ コネクタメッキ:ニッケル 動作温度範囲(℃) -20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃) 20~28(68°F~82°F) 湿度範囲(%) 10~80RH 出力電圧(V) 5/DC 出力電流(A) 2.4 消費電力(W) 12 セット内容 USB ケーブル 高さ(mm) 10 長さ(mm) 200 幅(mm) 130 AWG 22/32 ケーブル外径(Φmm) 3.1 材質(心線) 銅線(より線) ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります USB充電/データ転送ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3