「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: マイクロUSBケーブルブランド: StarTech.comすべて解除
ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス StarTech.com 当日出荷
耐久性に優れたPVC構造。
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック 質量(g) 30 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ケーブル長(m) 1.8 色 ブラック 質量(g) 43 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応2重シールド(編組+アルミ箔)モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ケーブル長(m) 1.8 色 ブラック 適合用途 データ転送用 質量(g) 42 保証期間 ライフタイム コネクタA 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps) コネクタB 1 - Mini USB Type-B [5ピン] RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 ストレート
USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 28 保証期間 1年間 コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
USB マイクロBケーブル 1m オス - オス StarTech.com 当日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途 Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期。Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備 ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 27 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB Micro-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応
USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス) StarTech.com 当日出荷
1 x USB Aオスコネクタ 1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン ケーブル長(m) 1.83 色 ブラック 質量(g) 41 コネクタA USB Type-A(USB 2.0)[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B [5ピン] 動作温度範囲(℃) -20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃) -10~30(14°F~86°F) 湿度範囲(%) 30~75RH セット内容 1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro B ケーブル種類 ストレート 適合用途 データ転送用 仕様 タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス) StarTech.com 当日出荷
1 x USB A オスコネクタ 1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン ケーブル長(mm) 915 色 ブラック 幅(mm) 15 高さ(mm) 7 質量(g) 26 コネクタA USB Type-A(USB 2.0)[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B [5ピン] 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 動作温度範囲(℃) -20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃) -10~30(14°F~86°F) 湿度範囲(%) 30~75RH セット内容 91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro B ケーブル種類 ストレート 適合用途 データ転送用 仕様 タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
USB マイクロBケーブル 50cm オス - オス StarTech.com 当日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途 Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック 質量(g) 20 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB Micro-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス StarTech.com 翌々日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× USB Micro-Bオスコネクタ。
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途 データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電 ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 49 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) コネクタB USB Micro-B (USB 3.0、10ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります USB充電/データ転送ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3