マイクロUSBケーブル :「マイクロUSB」の検索結果
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(4)
2~3未満(3)
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。
USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。
充電、データ通信にご使用いただけます。
ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
出力5V2A(最大)
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。
充電、データ通信にご使用いただけます。
ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
色ホワイト
出力5V2A(最大)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送
1台
¥779
税込¥857
4日以内出荷
スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。
USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。
適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種)
コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス)
出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.8MB)
適合用途充電・同期
microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。
ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種)
対応製品iQOS、glo
色ブルー
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MicroUSB-USB
出力電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.07MB)
適合用途充電専用
1本
¥609
税込¥670
7日以内出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。