14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど 使用目的USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型) ケーブル長(m)1.2(コネクタ含まず) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート(L字コネクタ) 適合用途充電・データ転送用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センチュリーmicroUSBケーブル1m
エコ商品
USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
ホワイト 質量(g)17.8 ケーブル長(m)1 対応コネクタmicroUSB 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器USB 適合用途充電/データ転送用
1台
519 税込571
4日以内出荷

充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)25 規格micro USB ケーブル長(m)1.2 ケーブル形状通常ケーブル
1個
789 税込868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15 規格micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル形状通常ケーブル
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10 規格micro USB ケーブル長(m)0.15 ケーブル形状通常ケーブル
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmの micro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10 規格micro USB ケーブル長(m)0.15 ケーブル種類フラット ケーブル形状フラットケーブル
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15 規格micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル種類フラット ケーブル形状フラットケーブル
1個
789 税込868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mのロングケーブルを採用した、充電・通信対応ケーブル。
ケーブル長(m)最大約1 対応製品USBポートを持つパソコンやUSB充電器など。USB microBポートを持つ各社スマートフォン、各社タブレットPCなど。 質量(g)約22 規格USB2.0準拠 USBタイプUSB Aタイプ(4ピン・オス)、USB microBタイプ(5ピン・オス)
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷