絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • CIO(84)
  • BELKIN(ベルキン)(53)
  • エレコム(49)
  • Mate(41)
  • サンワサプライ(36)
  • StarTech.com(36)
  • FSC(30)
  • JTT(30)
  • Anker(アンカー)(27)
  • 多摩電子(25)
  • オーム電機(22)
  • サンワダイレクト(20)
  • カシムラ(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(15)
  • エアージェイ(14)
  • MOTTERU(13)
  • hoco(11)
  • アドテック(10)
  • PGA(7)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • Type-C(2)
適合用途
  • データ転送用(3)
  • 充電用(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル種類
  • 耐久性(2)
耐久性
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(1)
3~5未満(1)
JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット j5 createJUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレットj5 create
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB3.1Type-C(オス)toType-A(メス)AdapterUSB3.0端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、プリンタなどとデータ転送が可能になります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBTYPE-C(オス)セット内容JUCX05JUSB3.1Type-CtoType-AAdapter、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)12保証期間2年ケーブル長(cm)10コネクタ仕様USBTYPE-A(メス)転送速度(Gbps)最大5※理論値適合用途データ転送
JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m j5 createJUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3mj5 create
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX25L30本体、保証書材質プラスチックブラック質量(g)約130長さ(m)3コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m j5 createJUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8mj5 create
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
材質プラスチックブラック質量(g)約75コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
Type-Cケーブル