Type-Cケーブル :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(1)
3~5未満(1)
USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。
色ブラック
適合規格USB2.0
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
保証期間6か月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量最大:100W(PD最大:100W)
ケーブル種類耐久
材質(コネクタ)アルミニウム
適合用途充電/通信
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。