Type-Cケーブル :「スマホ充電器」の検索結果
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(2)
hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)
材質外装:TPU
色ホワイト
質量(g)約65
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Type-A、Type-C
入力端子USB-A
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類耐久性、しなやか
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
モバイル機器に欠かせない、Type-C to Type-C接続の充電・データ転送ケーブル「X115-CC」。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンまで、幅広い機器の充電をこれ一本でまかなえます。・最大PD 240Wの超高速充電に対応。E-Marker内蔵により、対応機器と充電器の組み合わせで、最大PD 240Wまでの充電にご利用いただけます。・高速データ転送480Mbps。パソコンとのデータのやり取りもスムーズに行うことができ、作業効率を向上させます。・取り回しに便利な1mケーブル。デスク周りや外出先でも使いやすい、扱いやすい長さです。・高耐久設計。日常使いに耐える丈夫な設計で、長く安心してお使いいただけます。
質量(g)約27
電力(W)充電:(最大)PD240
ケーブル長(m)約1.0
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C to Type-C
転送速度(Mbps)データ:(最大)480
Type-CからHDMI+USB3.0+USB2.0+microSD+SD+Type-C(メス)ポートを増設
動画や写真の移動が楽々
microSDとSDカードリーダーを搭載しており、アクションカムやドローン、デジカメ、ビデオカメラからのデータ移動が快適に行えます。※microSDとSDスロットの同時利用には対応しておりません。
Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載
電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。
電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。
HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ)
パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。
USB2.0/3.0(キーボードやメモリが使える)
USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。
※USB3.0ポートは、最大5Gbpsでの高速データ転送がご利用いただけます。
※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません 。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用)
出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)、USB2.0(最大480Mbps)、microSDカードリーダー(USB2.0)、SDカードリーダー(USB2.0)
ケーブル長(cm)約13
色ブラック
仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。