絞り込み
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • CIO(86)
  • BELKIN(ベルキン)(53)
  • エレコム(50)
  • Mate(41)
  • サンワサプライ(36)
  • StarTech.com(36)
  • FSC(30)
  • JTT(30)
  • Anker(アンカー)(28)
  • 多摩電子(25)
  • オーム電機(22)
  • サンワダイレクト(20)
  • カシムラ(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(15)
  • エアージェイ(13)
  • MOTTERU(13)
  • hoco(11)
  • アドテック(10)
  • PGA(7)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
コネクタ形状
  • 3.5mmステレオミニジャック(2)
  • Type-A(1)
  • Type-C(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
0.5未満(2)
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
679税込747
1個
5日以内出荷
高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
459税込505
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
USB Type-CポータブルDACケーブル エスエスエーサービスUSB Type-CポータブルDACケーブルエスエスエーサービス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ エスエスエーサービスUSB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
Type-Cケーブル