「ケーブル長(m)」から絞り込む
Type-Cケーブルエスエスエーサービス5日以内出荷
高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)
Type-Cケーブルエスエスエーサービス5日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
USB Type-CポータブルDACケーブルエスエスエーサービス6日以内出荷
●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。
●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタエスエスエーサービス6日以内出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。
サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。
接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。
前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして
USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。
Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3